iPhone SE(第3世代)iPhone SE(第2世代)iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 保護フィルム 覗き見防止 左右180° 反射防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54052453 品番MS-IP47FLPC
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・覗き見防止 左右180度:左右からの視線をガード。プライバシーを守ります。電車やバスなどの人が多い空間でも、のぞき見されたくないメールやSNSなども気にせず使用できます。
・反射防止:太陽光や室内の照明などの光の反射を軽減し、画面のギラつきを抑えた反射防止タイプです。
・スムースタッチ:さらさらとした指すべりで、快適な操作が可能です。ゲームにもおすすめです。

セット内容液晶保護フィルム×1・クリーニングクロス×1・フィルム貼り付け用コテ×1 対応機種iPhone SE(第3世代)iPhone SE(第2世代)iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 特性のぞき見防止
注意
※本製品を用途以外の目的に使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※高温、多湿、直射日光の当たる場所など環境変化の大きな場所での長期保管はしないでください。商品劣化の原因となります。
※ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。
※幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※本製品は落下防止及び落下による破損防止を必ず保証するものではありません。
※イラストや写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※デザイン/仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。
※徹底した品質管理のもと生産しておりますが、万が一初期不良が確認された場合は、ご購入から1週間以内にご連絡をお願い致します。
※本製品に記載されている会社名・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする