OAタップ 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54052593 品番MS-OT3P405M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2Pと3Pに対応。抜け止めロック。マグネット(2面)付き。雷サージあり。
雷ガードでサージから接続機器を保護
デスクサイドなどに仮固定できるマグネット付き
差込口は抜け防止のロック機能搭載
差込みプラグは刃に樹脂製耐トラッキングカバーを設計。また、外郭に耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にユリア樹脂を使用
プラグは180°回転仕様
五年保証

差込口4個口 コード長さ(m)5 長さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする