曜日別特売
MS-OT3P803M OAタップ 3P MSソリューションズ 54052609

OAタップ 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54052609品番MS-OT3P803M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

2Pと3Pに対応。抜け止めロック。マグネット(2面)付き。雷サージあり。
雷ガードでサージから接続機器を保護
デスクサイドなどに仮固定できるマグネット付き
差込口は抜け防止のロック機能搭載
差込みプラグは刃に樹脂製耐トラッキングカバーを設計。また、外郭に耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にユリア樹脂を使用
プラグは180°回転仕様
五年保証

差込口8個口コード長さ(m)3仕様差込みプラグ:2極+アース線材質本体/ABS樹脂※コード及びプラグ部分除くホワイト使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 125Vコンセント形状3P/8個口機能抜け防止ロックプラグ2P保証期間5年最大定格(W)合計1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする