OATアグリオ
OATアグリオの 除草剤
OATアグリオの 農薬登録あり
OATアグリオの 非農耕地
かねつぐ1キロ粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1kg)
注文コード
54053205
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
田植同時処理も出来る初期剤
2成分で多年生雑草にも有効
残効の長い(30日程度)初期剤
成分
シクロスルファムロン 0.40%、プレチラクロール 4.0%
有効期限(年)
4
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
23327
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用