カソロン粒剤2.5

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3kg) 注文コード54053275 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

公園や道路のほか、日本芝、水稲刈取跡などにも使える除草剤です。
一年生雑草のほか、スギナや多年生広葉雑草、水田雑草にも高い効果があります。

成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 2.5%、鉱物質微粉 等 97.5% 有効期限(年)4 適合場所水稲、刈取跡、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 性状淡褐色細粒 適合作物いぐさ、しちとうい、日本芝、水稲(刈取跡)、樹木等 農林水産省登録第(号)6746 毒劇区分普通物 適合雑草スギナ、スズメノテッポウ、マツバイ、ミズハコベ、一年生雑草、多年生広葉雑草、水田一年生雑草 剤形粒剤 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54053275
2023-07-27
用途:
さつきの下の雑草を
医療・福祉・介護関連業

さつきの下の雑草を生えにくくする為に購入
夏場の草に困っていましたので購入して良かったです。

2022-06-26
用途:
芝生の除草剤
自動車・二輪車・自転車関連業

芝生に使える除草剤です。ですのでイネ科の雑草には効かないかと。

2人が参考にしています
対象商品:
54053275
2022-05-18
用途:
墓地の除草
金融・保険業

利用の仕方が悪かったのでしょうか全く枯れませんし防草効果もありません。

対象商品:
54053275
2021-03-13
用途:
直播
製造業

お手軽直播の除草剤!
駐車場にバラバラと散布しておきました。
春の雨で浸透して除草してくれるでしょう。こうご期待!!

対象商品:
54053275
2020-07-31
用途:
芝生にも使える。

シバゲン、MCPP、アージランなども併用し、芝生の維持、管理しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする