アグロカネショウ
アグロカネショウの 農薬
アグロカネショウの 展着剤
アグロカネショウの 業務用展着剤
ブラボー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
54053309
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
害虫、病原菌に浸透させ、主剤の効果を安定させる機能性展着剤です。
作物表面に広がり汚れを軽減し、また薬液のつきにくい作物にもよく付着します。
主剤の流亡を少なくし効果を高めます。
成分
有機溶剤、水 等 21.5%
有効期限(年)
3
有効成分
ソルビタン脂肪酸エステル 48.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 28.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ジアルキルジメチルアンモニウム 2.5%
性状
淡黄赤色澄明粘稠液体
農林水産省登録第(号)
20105
毒劇区分
普通物