アグロカネショウ
ペンタック水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(500g)
注文コード
54053318
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
従来の薬剤とは作用性が異なっているので、他剤に抵抗性のついたハダニにも有効です。
ハダニの成幼虫に遅効的ながら効果が高く、長期間発生を抑えます。
成分
鉱物質微粉、界面活性剤 等〔PRTR・1種 ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル1.5%〕 50.0%
有効期限(年)
5
有効成分
ジエノクロル[ペルクロロ-1,1’-ビシクロペンタ-2,4-ジエニル] 50.0%
性状
類白色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
16828
毒劇区分
普通物