ワイドアタックSC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 54053424 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,909 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

水稲用除草剤ワイドアタックSCは、雑草の茎葉から速やかに吸収されアミノ酸の生成を阻害し枯死させます。
イネへの安全性が高く、一つの成分でノビエを始め主要な広葉雑草やカヤツリグサ科雑草まで防除できます。
移植水稲では中後期、直播水稲ではイネ3葉期からの雑草防除に役立ちます。

成分ペノキススラム 3.6% 有効期限(年)5 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)22086 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする