ムギレンジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード54053494 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

麦のは種後から出芽前の処理で、安定した効果を発揮します。
2つの有効成分は相性の良い組み合わせになっており、相乗作用が期待できます。
抵抗性スズメノテッポウ優占圃場において、効果が低下した薬剤とは作用性が異なるため、安定した効果を発揮します。
土壌吸着性が強く、安定した処理層を形成するため、通常の使用条件であれば適用作物に対して安全性の高い薬剤です。

成分プロスルホカルブ 46.0% リニュロン(PRTR・1種) 11.5%、メチルナフタレン(PRTR・1種) 5.0%(代表値) ナフタレン(PRTR・1種) 2.0%(代表値) 有効期限(年)4 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物小麦、大麦、ばれいしょ 農林水産省登録第(号)22776 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする