曜日別特売
- ロロックス水和剤 丸和バイオケミカル 54053503

ロロックス水和剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(300g)注文コード54053503品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

多くの畑作物に適用をもち、主に一年生の広葉雑草に効果を発揮します。
とくにヤエムグラ、スベリヒユ、ノミノフスマ、ハコベに高い効果があります。

成分リニュロン(PRTR・1種) 50.0%有効期限(年)4性状類白色水和性粉末 45μm以下適合作物いんげんまめ、はっか、みつば、べにばないんげん、だいず、えだまめ、らっかせい、とうもろこし、飼料用とうもろこし、にんじん、ばれいしょ、さといも、こんにゃく、やまのいも、やまのいも(むかご)、麦類、アスパラガス、かんしょ、りんご、もも、なし、かき、にんにく、ねぎ(露地栽培)、にら、セルリー、桑、ソルガム、とうき、たらのき、食用ゆり、わさびだいこん、らっきょう、おうぎ、あさつき、えごま(種子)農林水産省登録第(号)22895毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54053503
2023-10-10
用途: ニンジンの雑草防除
黒﨑農園農・林・水産業

ニンジンの5葉期以降ならニンジンは枯れず雑草だけ枯らせるので除草剤はこれ一択。よく枯れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする