曜日別特売
- ロロックス粒剤 丸和バイオケミカル 54053519

ロロックス粒剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(3kg)注文コード54053519品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

粒剤の為散布が容易で、特に山間の桑園での利用に適しています。
雑草に対しては非選択的に一年生のイネ科雑草や広葉雑草に効果があります。
効果の持続期間は長く、長期間雑草の発生をおさえます。

成分リニュロン(PRTR・1種)1.5%有効期限(年)3性状類白色細粒適合作物だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、にんじん、小麦、やまのいも、桑農林水産省登録第(号)13865毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54053519
2023-10-10
用途: ニンジンの雑草防除
黒﨑農園農・林・水産業

ニンジン圃場の後期雑草にはこれ一択。スベリヒユは綺麗に枯れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする