曜日別特売
- ダイアジノン3%粒剤 日本化薬 54053659

ダイアジノン3%粒剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード54053659品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類幼虫などの土壌害虫に速効的で幅広く使えます。
土壌混和処理で各種土壌害虫に効果を発揮します。

成分不活性鉱石粒状物及び結合剤等:97.0%有効期限(年)4有効成分ダイアジノン(PRTR・1種):3.0%(2-イソプロピルー4-メチルピリミジルー6)-ジエチルチオホスフェート性状淡黄褐色細粒農林水産省登録第(号)7288毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54053659
2024-08-01
用途: バラのコガネムシ幼虫対策

鉢植えでバラを育てると、ダイアジノンは必需品。秋に1回/年の使用は必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする