フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54053747 品番 MAT-H800
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)

付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ標準 質量(g)1170 補助ベルト幅(mm)100 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする