フルハーネス&シングルランヤードセット 幅広タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54053817 品番MAT-H850SET
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。

付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー 仕様伸縮自在 材質スチール・アルミ合金 ブラック サイズ幅広 質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780 種類伸縮式 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150〜1250、(伸長時)1600 補助ベルト幅(mm)100 口開き(mm)カラビナ:9 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
注意
※新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
※ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする