リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
電波目覚時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54053905
品番
4RL438SR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電波アナログ目覚時計
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
130×133×70
色
白パール色(白)
種類
置時計
表示方式
アナログ
機能
電波自動受信・電波受信OFF・アラーム誤差±0秒・ステップ秒針・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・残照機能・ライト
使用電池
単3形マンガン乾電池×1