リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
電波目覚時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54053923
品番
4RL439SR04
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電波アナログ目覚時計
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
119×124×69
色
青メタリック色(白)
質量(g)
230
種類
置時計
表示方式
アナログ
機能
電波自動受信・電波受信OFF・アラーム誤差±0秒・ステップ秒針・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・残照機能・ライト
使用電池
単3形マンガン乾電池×1
名入れサイズ(mm)
25×50(裏面 電池蓋04:グレー)