4RL439SR13 電波目覚時計 リズム(旧:リズム時計工業) アナログ 54053939

電波目覚時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54053939 品番4RL439SR13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電波アナログ目覚時計

材質プラスチック枠 寸法(mm)119×124×69 ピンクゴールド色(白) 質量(g)230 種類置時計 表示方式アナログ 機能電波自動受信・電波受信OFF・アラーム誤差±0秒・ステップ秒針・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・残照機能・ライト 使用電池単3形マンガン乾電池×1 名入れサイズ(mm)25×50(裏面 電池蓋13:白)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする