暗所自動点灯クオーツ目覚時計

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54053948 品番 8RE644SR19
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

暗所自動点灯クオーツ目覚時計

材質プラスチック枠 寸法(mm)111×137×73 シルバーメタリック色(集光樹脂) 質量(g)310 種類置時計 表示方式アナログ 機能クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト 使用電池単3形アルカリ乾電池×3 名入れサイズ(mm)50×20(裏面 電池蓋 梨地19:グレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする