リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
暗所自動点灯クオーツ目覚時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54053957
品番
8RE644SR23
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
暗所自動点灯クオーツ目覚時計
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
111×137×73
色
木目仕上(白)
質量(g)
310
種類
置時計
表示方式
アナログ
機能
クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3
名入れサイズ(mm)
50×20(裏面 電池蓋 梨地23:濃茶)