リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
大音量クオーツ目覚時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54053966
品番
8RA647SR02
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大音量ベル音クオーツ目覚時計
機能
クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト
色
黒(黒)
表示方式
アナログ
寸法(mm)
84×159×80
材質
プラスチック枠
名入れサイズ(mm)
10×50(裏面 電池蓋 02:黒)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2
種類
置時計