リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
大音量クオーツ目覚時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54053975
品番
8RA647SR08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大音量ベル音クオーツ目覚時計
機能
クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト
色
グレー(グレー)
表示方式
アナログ
寸法(mm)
84×159×80
材質
プラスチック枠
名入れサイズ(mm)
10×50(裏面 電池蓋 08:グレー)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2
種類
置時計