リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
Wアラーム電波デジタル時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54054018
品番
8RZ223SR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Wアラーム電波デジタル時計
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
102×155×61
色
ライトグレー
質量(g)
330
種類
置時計
表示方式
デジタル
温度表示
温度:-9.9〜50℃
機能
電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・Wアラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)
使用電池
単3形マンガン乾電池×2
名入れサイズ(mm)
11×80(裏面 03:ライトグレー)