リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
電波デジタル目覚時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54054027
品番
8RZ161SR06
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
電波デジタル目覚時計
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
89×135×44
色
茶色木目仕上
質量(g)
190
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)
使用電池
単3形マンガン乾電池×2
温湿度表示
温度:-9.9〜50℃、湿度:20〜95%
名入れサイズ(mm)
6×60(前面)/20×50(裏面 電池蓋 06:グレー)