電波デジタル目覚時計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54054054 品番8RZ222SR03
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電波デジタル目覚時計

材質プラスチック枠 寸法(mm)104×124×50 質量(g)170 種類置時計 表示方式デジタル 機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・音量(大・小)切替式・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示) 使用電池単3形マンガン乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9〜50℃、湿度:20〜95% 名入れサイズ(mm)7×70(前面)/20×50(裏面 電池蓋 曲面 グレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする