WINJOB(ウィンジョブ) CP304 BOA

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 マコブルー×ブライトイエロー 注文コード54054264 品番1271A030.400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など56種類から選べます 他の種類を見る

Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。

サイズ(cm)23.5 甲被タイプダイヤル式 マコブルー×ブライトイエロー 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 仕様インナーソール:取替え式 質量(g)約490(26.5cm) 種類セーフティーシューズ 規格JSAA_A種認定 適合品番中敷:1273A008、1273A007 材質(底部)ゴム底 アズワン品番64-8333-55 足囲3E相当

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33526493
2025-12-08
用途:
仕事用
サービス業

ジャストフィット 冬場はハイカットに限る
安く買えて満足!

2025-08-18
用途:
現場にて使用
東日本タイル株式会社 様

安全性・フィット感が良くて再注文を致しました 赤色はとても気にっています

対象商品:
33526527
2024-03-13
用途:
工事現場時
東日本タイル株式会社 様

ホワイト・レッドのツートンカラーでかかとのレッドが綺麗でとても気にっています。足首が固定されていて現場で転倒・つまずきが・捻挫予防にとても良いです

3人が参考にしています
対象商品:
33526518
2024-01-28
用途:
農作業

履きやすく、脱ぎやすいです。
長時間歩くのにいいと思います。

対象商品:
33526396
2024-01-08
用途:
現場監督者用
建設業・工事業

今までも類似品のハイカット商品を使用していたので、継続購入。満足しています。

対象商品:
33526509
2023-01-30
用途:
自動車整備等
日高自動車 様

履きやすく、しっかり包み込まれて安心感のあるシューズです。

1人が参考にしています
対象商品:
33526527
2021-03-04
用途:
建築作業
建設業・工事業

ホワイト×ブラックを購入しました。
履き心地、最高です。

1人が参考にしています
2020-10-17
用途:
外での重労働
里田施工 様 (建設業・工事業)

愛用しています、メッシュでは無いので蒸れが気になりますが、ソレゆえに粉塵が中に入りにくくしかも丈夫、大変気に入っていますが…モノタロウのこのシリーズは他店より値が少し高いです外仕事用品店の方が1割ほど安く購入てきました。安くなればここで購入したい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする