BRB-506B Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売 54055269 BRB-506B Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売 54055269 BRB-506B Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売 54055269 BRB-506B Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売 54055269 BRB-506B Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売 54055269 BRB-506B Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売 54055269

Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54055269 品番 BRB-506B
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。
マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。
シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。
あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個 トラスコ品番195-1304 材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス シート幅(mm)50 ベルト幅W×長さL(mm)50×6 表示内容青無地 シート厚さ(mm)0.5 アズワン品番64-0980-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする