曜日別特売
BRB-506BS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055305

 

BRB-506BS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055305
BRB-506BS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055305
BRB-506BS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055305
BRB-506BS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055305
BRB-506BS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055305

Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容青無地
内容量1個注文コード54055305品番BRB-506BS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。
付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。
シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。
あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

用途
工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
表示内容青無地シート幅(mm)50ベルト幅W×長さL(mm)50×6シート厚さ(mm)0.5材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個トラスコ品番195-1312アズワン品番64-0980-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする