BRB-506DS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055314 BRB-506DS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055314 BRB-506DS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055314 BRB-506DS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055314 BRB-506DS Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ) 中発販売 54055314

Reelex バリアリールMAX(コーンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54055314 品番 BRB-506DS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。
付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。
シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。
あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。

表示内容黄無地 シート幅(mm)50 ベルト幅W×長さL(mm)50×6 シート厚さ(mm)0.5 材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス 付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個 用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。 トラスコ品番195-1314 アズワン品番64-0980-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする