中発販売
中発販売の カラーコーン・区画用品
中発販売の コーン用品
中発販売の バリアリール
Reelex バリアリールMAX用コーンアタッチメントセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54055339
品番
BRS-AT6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バリアリールMAXを安全コーンに取り付けて使用できます。
シートの連結(3方向)やシートの引き出し向きの変更が可能です。
付属品
本体固定用なべ子ねじ×2、アタッチメント接続用タッピンねじ×2、コーン固定用タッピンねじ×2、コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1
仕様
マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
トラスコ品番
195-1319
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
キャッチアタッチメント:84×107
寸法(Φ×高さH)(mm)
コーンアタッチメント:78×100
アズワン品番
64-0980-22