HPF-PKN100P 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G ホッティーポリマー 54055366

 

HPF-PKN100P 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G ホッティーポリマー 54055366
HPF-PKN100P 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G ホッティーポリマー 54055366

3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ PFLUON 8100G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100g)
内容量1巻(100g)注文コード54055366品番HPF-PKN100P
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。

用途
自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)
材質PEEKグレードPFLUON 8100G色調ナチュラル質量(g)100フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エクストルーダー(ノズル)温度:370~400℃、乾燥温度:150℃×3時間、又は120℃×5時間、推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced
※本製品は、上記推奨条件の設定が出来るMEX方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする