HPF-PKN500D 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G ホッティーポリマー 54055375 HPF-PKN500D 3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G ホッティーポリマー 54055375

3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(500g) 注文コード 54055375 品番 HPF-PKN500D
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。

用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください) 材質PEEK 質量(g)500 グレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G 色調ナチュラル RoHS指令(10物質対応)対応 フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.09
注意
※エクストルーダー(ノズル)温度:370〜400℃、乾燥温度:150℃×3時間、又は120℃×5時間、推奨造形機種:FUNMAT HT Enhanced
※本製品は、上記推奨条件の設定が出来るMEX方式3Dプリンターの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする