80PUT22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055603 80PUT22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055603 80PUT22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055603

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 周波数(Hz)60 出力(kW)2.2 注文コード54055603 品番80PUT22.2
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は使用液・周波数・出力など24種類から選べます 他の種類を見る

・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)14.5 吐出量(L/min)400 タイプ非自動形ベンド仕様 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 用途汚水排水用、雑排水の排水用 付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板 極数2極 ケーブル長(m)44 異物通過径(Φmm)46 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 液温(℃)0〜40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.58MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする