80PUTW22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055628 80PUTW22.2 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型 鶴見製作所 54055628

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 周波数(Hz)60 出力(kW)2.2 注文コード54055628 品番80PUTW22.2
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は使用液・周波数・出力など24種類から選べます 他の種類を見る

・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。

吐出口径(Φmm)80 出力(kW)2.2 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)14.5 吐出量(L/min)400 タイプ自動交互形ベンド仕様 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 用途汚水排水用、雑排水の排水用 付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板 極数2極 ケーブル長(m)46 異物通過径(Φmm)46 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) 液温(℃)0〜40 モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.58MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする