230x68P 超軽量チップソー 竹蔵 レモラ 54055838

230x68P 超軽量チップソー 竹蔵 レモラ 54055838
230x68P 超軽量チップソー 竹蔵 レモラ 54055838

超軽量チップソー 竹蔵

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(2枚)
外径(Φmm)230
内容量1パック(2枚)注文コード54055838品番230x68P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!
畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!
ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!
低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。
斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!
<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹

用途
草刈用チップソー。
刃数(p)68質量(g)624穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54055838
2022-10-30
用途: 定期交換
サービス業

刃自体は軽いのですが、思っていた以上に切れ味が悪くお勧めはできません。

1が参考にしています
対象商品 : 54055838
2021-05-28
用途: 放置された畑の草刈り
農・林・水産業

軽くよく切れているのが音で実感されました。刃こぼれが本当に少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする