超軽量チップソー 竹蔵

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 54055847 品番 255x68P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

切れ味と作業性を追求したチップ数68Pで竹や雑木もスッパリ切断!
畔・土手・溝等の草刈り・雑草刈り・笹・竹・山林下刈りに!
メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!
ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!
低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。
斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!
<竹・笹・一般草刈用> ◎竹・雑木 ○雑草・笹

刃数(p)68 質量(g)768 用途草刈用チップソー。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54055838
2022-10-30
用途:
定期交換
サービス業

刃自体は軽いのですが、思っていた以上に切れ味が悪くお勧めはできません。

1人が参考にしています
対象商品:
54055838
2021-05-28
用途:
放置された畑の草刈り
農・林・水産業

軽くよく切れているのが音で実感されました。刃こぼれが本当に少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする