超軽量草刈チップソー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54055856 品番 230x36P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

メーカーオリジナル「超軽量化」新台金採用で約30%軽量化!※穴明け前との比較
ガソリン・バッテリーの消費を抑え「省エネ効果」。エンジン式刈払機や充電式刈払機にも使用可能!
低速で使用しても切れ味の良いチップソーです。混合ガソリンやバッテリーの消耗を抑えることに役立ちますので低速での使用をおすすめします。
斜め埋め込みチップで衝撃に強い!四面研磨チップで良く切れる!
石に強い!「チップガード」チップを保護するコブ形状!回転中のチップを石や異物から守ります!
<一般草刈用スタンダード品> ◎雑草 ○笹 △雑木・竹

用途草刈用チップソー。 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃数(p)36 アズワン品番64-8926-93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54055926
2024-08-01
用途:
草刈り作業
その他業種

今までは普通の重さの草刈チップソーしか使ったことがなかったが、超軽量チップソーは使いやすく、切れ味が最高でした。

1人が参考にしています
対象商品:
54055865
2022-07-07
用途:
畦草刈り
農・林・水産業

草が飛び散らずアクセルも低回で作業でき、値段の割に満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
54055856
2022-09-24
用途:
草刈り作業
佐々木電気 様

「超軽量化」「省エネ効果」の説明どおり、作業が少し楽になり燃費向上ありです。
チップの耐久性は、普通と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
54055856
2022-06-09
用途:
雑草の刈払い作業

軽くてとても作業が楽になりました。
チップも少々のヒットではとびませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
54055908
2022-03-21
用途:
草刈り作業に
農・林・水産業

軽量なので、疲れない。チップも長持ちするようなきがする。消耗品として、安く大量購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
54055908
2020-09-24
用途:
庭や空き地の草刈り
杉木_Optical_Design_Labo 様 (製造業)

チップガード形状が良好で、縁石、コンクリート壁の際刈などは比較的気を遣わずに作業できます。軽量な点も気に入っていて新たに5枚組を購入しました。ただ価格については近所の倉庫ショップでたまたま見かけたものより高いのが欠点です。

5人が参考にしています
対象商品:
54055865
2021-08-03
用途:
草刈り

良い点:値段が安く、非常に軽い。悪い点:チップの耐久性がない。

7人が参考にしています
対象商品:
54055883
2020-10-25
用途:
草刈り作業

まだ使っておりませんが、とても軽そうで良さそうです。
刈払機の燃費向上に貢献しそうです。
耐久性があれば、リピします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする