レシップエスエルピー
SY-AT-7 蛍光灯 24V 20W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54057588
品番
SY-AT-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
45×195×677
質量(kg)
2.1
取付方式
埋込
電流(A)
1.05
電圧(V)
DC26
蛍光ランプ
FL20W