レンズ色クリア
LED色グリーン
規格意匠登録:第1296594号
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
質量(g)約62
定格電圧(V)DC24
定格電流(mA)約20(DC28V時)
付属品フランジナットM4(2個)
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
電圧(V)DC24
LED使用数(個)6
取付方式埋込
色グリーン
外径×高さH(Φmm×mm)111×31
取付ピッチ(mm)80
光源色グリーン
タイプコードアース
質量(g/個)約62
材質(レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
定格電圧変動範囲DC10〜32V
定格電圧DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45
定格電圧 DC VDC24
本体質量(g)約62