CE-243R 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057694 CE-243R 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057694 CE-243R 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057694 CE-243R 流星Re5LED車高灯 槌屋ヤック 54057694

流星Re5LED車高灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色レッド LED色レッド 注文コード54057694 品番CE-243R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はレンズ色・LED色など8種類から選べます 他の種類を見る

抜群の視認性により存在感をアピール。 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がる。

レンズ色レッド LED色レッド 規格意匠登録:第1296594号 主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル コード長さ(mm)各200(0.5sq) 質量(g)約62 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)約20(DC28V時) 付属品フランジナットM4(2個) 材質(本体)ABS(レンズ)アクリル 電圧(V)DC24 LED使用数(個)6 レッド 外径×高さH(Φmm×mm)111×31 取付ピッチ(mm)80 光源色レッド タイプコードアース 質量(g/個)約62 材質(レンズ)アクリル 材質(本体)ABS 定格電圧変動範囲DC10〜32V 定格電圧DC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45 定格電圧 DC VDC24 本体質量(g)約62
注意
車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする