※点灯例
高野自動車用品製作所
高野自動車用品製作所の トラック電装
高野自動車用品製作所の トラック車高灯
LEDサイドランプ 101型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057737
品番
LED101型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
クリアレンズはLED5個入りです
質量(kg)
0.076
色
白/赤
電圧(V)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
108X33X26
取付ピッチ(mm)
80