ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの マーカーランプ
ドーワの LEDタイプマーカーランプ
LEDマーカーMOON 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057938
品番
P-8012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
LED色
橙
レンズ色
橙
色
橙
材質
樹脂
定格電圧(V)
24
取付ピッチ(mm)
60
寸法(高さH×幅W)(mm)
50×85