※デニム調の生地を用いたカジュアルスニーカー風デザイン

ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54058139 品番 KML-9902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

かかと部が踏める2WAY仕様のセーフティスニーカーです。樹脂製先芯入り、耐油底。

用途軽作業用 デニム サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成繊維+合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)330(26cm) 機能かかと部が踏める2WAY仕様、耐油底 足幅EE 材質(先芯)樹脂製 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54058123
2022-12-10
用途:
仕事用に購入
農・林・水産業

指部分が硬質の素材が張っている為、表面のデニムが薄くて直ぐに削れてしまった。かかとが折れるのが売りだが折った部分の色がすぐに褪せた。お洒落なデザインだと思ったが、作業用にはあまり向いていない様です、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする