曜日別特売
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184

※デニム調の生地を用いたカジュアルスニーカー風デザイン

KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184
KML-9902 ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー オカモト 54058184

ブラックウルフ かかとが踏めるセーフティスニーカー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード54058184品番KML-9902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

かかと部が踏める2WAY仕様のセーフティスニーカーです。樹脂製先芯入り、耐油底。

用途
軽作業用
デニムサイズ(cm)28材質(アッパー)合成繊維+合成皮革材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)330(26cm)機能かかと部が踏める2WAY仕様、耐油底足幅EE材質(先芯)樹脂製靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54058123
2022-12-10
用途: 仕事用に購入
農・林・水産業

指部分が硬質の素材が張っている為、表面のデニムが薄くて直ぐに削れてしまった。かかとが折れるのが売りだが折った部分の色がすぐに褪せた。お洒落なデザインだと思ったが、作業用にはあまり向いていない様です、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする