オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 先芯なし長靴
ティンバーワーク 超軽量・柔らかインジェクションラバーブーツ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54058279
品番
CRI-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両足でわずか約1,100g!!柔らかく屈曲性良好の超軽量長靴です。リフレクタープリント仕様のカバー付きです。
用途
軽作業用
色
ネイビー
サイズ
L
材質(本体)
合成ゴム
サイズ(cm)
25.5〜26
標準質量(g/片足)
544(L)
機能
超軽量・屈曲性良好・リフレクタープリント・カバー付き
総丈(mm)
355(Lサイズ)
足幅
EE
靴タイプ
ブーツ