※土や埃が入りにくいカバー付き
オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 安全長靴・長靴
オカモト[安全靴・作業靴]の 農業長靴/ガーデニングシューズ
マリーゴールド 婦人用軽量長靴
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54058333
品番
FC-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ガーデニング、畑仕事、一般作業にオススメの婦人用軽量長靴です。
機能
軽量配合、カバー付き、ロール底
足幅
EE
サイズ(cm)
24.5
色
ネイビー
用途
ガーデニング、畑仕事、一般作業用
材質(本体)
天然ゴム+合成ゴム
標準質量(g/片足)
520(24cm)
総丈(mm)
295(24cm)
材質(カバー)
PVC
対象
女性用
靴タイプ
長靴