※土や埃が入りにくいカバー付き

FC-900 マリーゴールド 婦人用軽量長靴 オカモト 54058349 FC-900 マリーゴールド 婦人用軽量長靴 オカモト 54058349 FC-900 マリーゴールド 婦人用軽量長靴 オカモト 54058349 FC-900 マリーゴールド 婦人用軽量長靴 オカモト 54058349 FC-900 マリーゴールド 婦人用軽量長靴 オカモト 54058349 FC-900 マリーゴールド 婦人用軽量長靴 オカモト 54058349

マリーゴールド 婦人用軽量長靴

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54058349 品番 FC-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ガーデニング、畑仕事、一般作業にオススメの婦人用軽量長靴です。

機能軽量配合、カバー付き、ロール底 足幅EE サイズ(cm)25 ネイビー 用途ガーデニング、畑仕事、一般作業用 材質(本体)天然ゴム+合成ゴム 標準質量(g/片足)520(24cm) 総丈(mm)295(24cm) 材質(カバー)PVC 対象女性用 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54058333
2024-04-18
用途:
農作業
秋保ルイズ・ファーム 様 (農・林・水産業)

もう少し丈が長い方が畑に入った時に土等が入らないように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする