※幅広ゆったり設計(EEEE)

KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058403 KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058403 KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058403 KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058403 KMM-77226 カーミット 幅広作業用シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 54058403

カーミット 幅広作業用シューズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54058403 品番 KMM-77226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

幅広、軽量で脱ぎ履きが簡単な面ファスナータイプの作業用シューズ

用途軽作業用、日常用 グレー サイズ(cm)25.5 材質(アッパー)ナイロン+合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)295(26cm) 足幅EEEE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
現場作業用

安価で丈夫で履いたり脱いだりが楽ちん・・重宝しています

対象商品:
54058437
2021-06-17
用途:
商品積込み時
運輸・通信業

幅広で履きやすいし、靴底のソールも他よりは丈夫です。いつもはホームセンターで購入していますが、そこよりも¥700程安いのでこれからはモノタロウさんで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする