曜日別特売
CVM5T40-200-15GS バルブ付エアシリンダ CVM5T SMC 54058706

バルブ付エアシリンダ CVM5T

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動注文コード54058706品番CVM5T40-200-15GS
参考基準価格(税別)¥22,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット配管方法(-) ねじ込み配管形ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする