アーマオールプロテクタント

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード54058708 品番AA5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オゾンや紫外線による日焼けや色あせ、ひび割れを防止!素材につやを与え、美しさを長期間保ちます。ゴム・プラスチック・ビニールレザーなど、あらゆる合成素材の保護、つや出しに最適の1本です。
家具、レジャー用品にも使えます。

用途
保護つや出し剤
・ 自動車内部:ダッシュボード、ビニールレザーの内張り、ドア部分、窓枠部分
・ 自動車外部:タイヤ、無塗装ウレタンバンパー、ホース、ビニール屋根部分
・ 家庭用:プラスチック製品
タイプ微香性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×109×50 危険物の類別非危険物 特性耐紫外線

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54058708
2023-03-30
用途:
アーマオールを塗るとき

長年タイヤに塗っていました。
タイヤ専用のスプレーは艶が出過ぎと着色料が含まれているので、これを使っています。
昨年よりゴム製の靴の保護メンテとして使い始めました、良し悪しの結果はまだ出ませんが。

対象商品:
54058708
2022-10-11
用途:
カーメンテナンス
その他業種

昔からこれ。
他社の製品を使用したこともありますが、結局のところこの商品に戻ってきている。
何が良いんだろう。やっぱりコストパフォーマンスと信頼性かな。

1人が参考にしています
対象商品:
54058708
2022-09-01
用途:
樹脂部、ゴム製品の保護に
サービス業

樹脂部の艶出し、タイヤなどのゴム製品の艶出し及び劣化防止に使用しています。安定した性能のアーマオールです。

1人が参考にしています
対象商品:
54058699
2022-10-29
用途:
家財のメンテナンス
建設業・工事業

缶スプレーが多くなっておりますが、冬場の低温時や夏場の車内保管では手動のスプレーの方が意外と便利です。

対象商品:
54058708
2022-08-15
用途:
内装の艶出しに

ポリメイトとは使い分けています。アーマオールは内装品艶出しに最適です。

対象商品:
54058699
2022-10-29
用途:
洗車

無塗装の樹脂部分には効果あると思います
塗布してからの寿命は短いので、マメに使う必要があります

1人が参考にしています
対象商品:
54058699
2022-06-23
用途:
タイヤ、ダッシュボード、ゴム部品
サービス業

アーマオールと同じ使い方ができます。ツヤや効果も同等に感じるので、これから定番で使用させてもらいます。

対象商品:
54058708
2022-02-24
用途:
車とバイクの掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり本家のアーマオールが一番持ちがよく、耐候性も高いので
これしかありません。後発の日本メーカー物も良いですが、長い間の使用では
こちらがベストと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする