SMC
バルブ付薄形シリンダ CVQL3
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
配管方法
(-) 標準
注文コード
54061052
品番
CVQL32-10M-5M
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・配管方法・オートスイッチ種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
配管方法
(-) 標準
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード